186315-RACCORDO A INNESTO QS-V0-G1/8-8

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:QS-V0-G1/8-8
Rubix:160000000587894
Produttore:186315
EAN:4052568041014
186315-RACCORDO A INNESTO QS-V0-G1/8-8
Riepilogo info tecniche
Materialerinforzato in pbt (alloggiamento);ottone (perno avvitato)
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 186315-RACCORDO A INNESTO QS-V0-G1/8-8


Raccordo a innesto QS-V0-G1/8-8 Filetto maschio con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=5 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso14,58 g
Materialerinforzato in pbt (alloggiamento);ottone (perno avvitato)
Connessione 1g 1/8
Connessione 28
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,88 IVA esclusa
/ Unità
8,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione