578373-RACCORDO A INNESTO NPQH-DK-M7-Q6-P10

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQH-DK-M7-Q6-P10
Rubix:160000000606745
Produttore:8114986
EAN:4052568060763
578373-RACCORDO A INNESTO NPQH-DK-M7-Q6-P10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m7
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 578373-RACCORDO A INNESTO NPQH-DK-M7-Q6-P10


Raccordo a innesto NPQH-DK-M7-Q6-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10,14 g
Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m7
Profilostandard
Connessione 26
Temperatura massima150 °C
Codice doganale76169990
€ 2,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione