130682-RACCORDO A INNESTO QS-3/8-10-50

Raccordi rapidi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:QS-3/8-10-50
Rubix:160000000581225
Produttore:130682
EAN:4052568024031
130682-RACCORDO A INNESTO QS-3/8-10-50
Riepilogo info tecniche
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 130682-RACCORDO A INNESTO QS-3/8-10-50


Raccordo a innesto con filettatura maschio QS-3/8-10-50 con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,7 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=50

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)105x77x90 mm
Peso26,14 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 3/8
Profilostandard
Connessione 210
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,82 IVA esclusa
/ Unità
2,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore