DIRITTO INTERMEDIO 10-8 3031000
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:3031000
Rubix:999190900055835


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n; uni en 12165 cw617n |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo 10,00 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO INTERMEDIO 10-8 3031000
RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO 1° Diametro nominale Tubo:10.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:8.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n; uni en 12165 cw617n |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo 10,00 mm |
| Profilo | diritto intermedio |
| Connessione 2 | tubo 8,00 mm |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipologia | raccordo diritto intermedio a calzamento (serie 300) |
| Diametro tubo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore