153404-RACCORDO A INNESTO, ORIENTABILE QSR-1/8-8

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSR-1/8-8
Rubix:160000000582774
Produttore:153404
EAN:4052568034443
153404-RACCORDO A INNESTO, ORIENTABILE QSR-1/8-8

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153404-RACCORDO A INNESTO, ORIENTABILE QSR-1/8-8


Raccordo a innesto, orientabile QSR-1/8-8 Orientabile di 360°, con cuscinetti a sfere, filetto maschio con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=5 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso33,74 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Profilostandard
Connessione 28
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
19,98 IVA esclusa
/ Unità
24,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione