T INNESTABILE CON CODOLO CENTRALE 6 T0506L0
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT0506L0
Rubix:999190900056809
Produttore:T0506L0


Riepilogo info tecniche
| Materiale | pom copolimero iso1043-1 (corpo/manicotto); tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : T INNESTABILE CON CODOLO CENTRALE 6 T0506L0
T INNESTABILE CON CODOLO CENTRALE 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | pom copolimero iso1043-1 (corpo/manicotto); tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø6 mm |
| Profilo | t (innestabile con codolo centrale) |
| Connessione 2 | codolo centrale ø6 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo automatico tecno-rap a t innestabile con codolo centrale |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore