130810-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-10-20
Connettore a innesto a Y
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSY-10-20
Rubix:160000000581353
Produttore:130810
EAN:4052568025311

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 130810-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-10-20
Connettore a Y a innesto QSY-10-20 Dimensione = Standard, dimensione nominale = 5,9 mm, posizione di montaggio = qualsiasi, dimensioni contenitore = 20, struttura design = principio Push/pull
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 105x77x90 mm |
|---|---|
| Peso | 28,4 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | 10 mm |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 10 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore