130716-RACCORDO A INNESTO QSF-3/8-10-B-50

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSF-3/8-10-B-50
Rubix:160000000581259
Produttore:130716
EAN:4052568024376
130716-RACCORDO A INNESTO QSF-3/8-10-B-50

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130716-RACCORDO A INNESTO QSF-3/8-10-B-50


Raccordo a innesto QSF-3/8-10-B-50 Filetto femmina con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=9 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=50

Informazioni tecniche


Attributi
Peso39,8 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 3/8
Profilostandard
Connessione 210
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
2,87 IVA esclusa
/ Unità
3,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore