558714-RACCORDO A INNESTO A L NPQM-L-G14-Q12-P10
Raccordo a L a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:NPQM-L-G14-Q12-P10
Rubix:160000000603324
Produttore:558714
EAN:4052568054830

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (alloggiamento); nbr (guarnizione) |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 558714-RACCORDO A INNESTO A L NPQM-L-G14-Q12-P10
Raccordo a innesto a L NPQM-L-G14-Q12-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=11 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 16 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 58,3 g |
|---|---|
| Materiale | ottone (alloggiamento); nbr (guarnizione) |
| Connessione 1 | g 1/4 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore