153126-RACCORDO A INNESTO A T QSTL-1/2-12

Raccordo a T a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:QSTL-1/2-12
Rubix:160000000582516
Produttore:153126
EAN:4052568032197
153126-RACCORDO A INNESTO A T QSTL-1/2-12
Riepilogo info tecniche
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/2
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 153126-RACCORDO A INNESTO A T QSTL-1/2-12


Raccordo a innesto a T QSTL-1/2-12 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=10,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso77,5 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/2
Profilostandard
Connessione 212
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
10,43 IVA esclusa
/ Unità
12,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione