Riferimenti
Titan Engineering:RPXT0404L0
Rubix:999190900056795
Produttore:T0404L0


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero (composti acetalici - pom) |
|---|---|
| Connessione 1 | innesto tubo ø4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GOMITO INNESTABILE CON CODOLO 4 T0404L0
GOMITO INNESTABILE CON CODOLO 1° Diametro Nominale Tubo:4.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero (composti acetalici - pom) |
|---|---|
| Connessione 1 | innesto tubo ø4 |
| Profilo | gomito innestabile con codolo |
| Connessione 2 | codolo/spigot ø4 (plug-in l connector) |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | gomito innestabile con codolo (plug-in l connector) |
| Diametro tubo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore