9425-RACCORDO PASSANTE PER MONT. RAPIDO QCK-1/8-PK-4-B

Connettore rapido Bulkhead

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QCK-1/8-PK-4-B
Rubix:160000000578818
Produttore:9425
EAN:4052568020743
9425-RACCORDO PASSANTE PER MONT. RAPIDO QCK-1/8-PK-4-B

Riepilogo info tecniche

Materialelega di alluminio battuto anodizzato (dado di raccordo, connettore); acciaio zincato (dado)
Connessione 1g 1/8 in
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9425-RACCORDO PASSANTE PER MONT. RAPIDO QCK-1/8-PK-4-B


Connettore rapido da incasso QCK-1/8-PK-4-B Filetto femmina con anello di tenuta. Dimensione nominale=3,4 mm, Tipo di guarnizione sul perno a vite=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Connessione pneumatica=(* M10x1, * PK-4 con dado a manicotto), Nota sui materiali=(* Privo di rame e PTFE, * Conforme a RoHS)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x60x20 mm
Peso10,32 g
Materialelega di alluminio battuto anodizzato (dado di raccordo, connettore); acciaio zincato (dado)
Connessione 1g 1/8 in
Profiloqck
Connessione 26 mm
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
12,98 IVA esclusa
/ Unità
15,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore