00986688-ARTICOLO KQ2L06-02A

Gomito maschio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KQ2L06-02A
Rubix:999221025048716
EAN:3618036058611
00986688-ARTICOLO KQ2L06-02A
brand logo
Riepilogo info tecniche
Materialec3604, pbt, pp, acciaio inox 303
Connessione 16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00986688-ARTICOLO KQ2L06-02A


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2L, raccordo istantaneo colore bianco - Gomito maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Materialec3604, pbt, pp, acciaio inox 303
Connessione 16 mm
Profilokq2l
Connessione 2r 1/4 in
Temperatura massima60 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,64 IVA esclusa
/ Unità
4,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione