190650-RACCORDO A INNESTO QSF-1/4-4-B

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSF-1/4-4-B
Rubix:160000000589137
Produttore:190650
EAN:4052568042851
190650-RACCORDO A INNESTO QSF-1/4-4-B

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 190650-RACCORDO A INNESTO QSF-1/4-4-B


Raccordo a innesto QSF-1/4-4-B Filetto femmina con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x19x19 mm
Peso22,7 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Profilostandard
Connessione 24
Paese d'origineTW
Codice doganale74199990
€ 3,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione