153056-RACCORDO A INNESTO A L QSL-4H
Connettore a L a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSL-4H
Rubix:160000000582446
Produttore:153056
EAN:4052568031510

Riepilogo info tecniche
| Materiale | polibutilene tereftalato |
|---|---|
| Connessione 1 | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 153056-RACCORDO A INNESTO A L QSL-4H
Raccordo a innesto a L QSL-4H Con manicotto a innesto. Taglia=Standard, Diametro nominale=2 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 70x60x10 mm |
|---|---|
| Peso | 2,7 g |
| Materiale | polibutilene tereftalato |
| Connessione 1 | 4 mm |
| Profilo | qsl |
| Connessione 2 | 4 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione