GOMITO GIREVOLE 4 - M5 T2204M5

RACCORDI AUTOMATICI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPXT2204M5
Rubix:999190900057009
Produttore:T2204M5
GOMITO GIREVOLE 4 - M5 T2204M5

Riepilogo info tecniche

Materialecorpo ottone nichelato / tecnopolimero; guarnizioni nbr esenti da silicone; molla aisi 304
Connessione 1tubo ø4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GOMITO GIREVOLE 4 - M5 T2204M5


GOMITO GIREVOLE FILETTO CILINDRICO MASCHIO CON O-RING 1° Diametro Nominale Tubo:4.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:M5

Informazioni tecniche


Attributi
Materialecorpo ottone nichelato / tecnopolimero; guarnizioni nbr esenti da silicone; molla aisi 304
Connessione 1tubo ø4 mm
Profilogomito girevole
Connessione 2filetto cilindrico maschio m5 (con o-ring)
Temperatura massima50 °C
Tipologiaraccordo automatico (gomito girevole)
Diametro tubo4 mm
1,21 IVA esclusa
/ Unità
1,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore