153050-RACCORDO A INNESTO A L QSL-3/8-8

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSL-3/8-8
Rubix:160000000582440
Produttore:153050
EAN:4052568031466
153050-RACCORDO A INNESTO A L QSL-3/8-8

Riepilogo info tecniche

Materialepbt
Connessione 1r 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153050-RACCORDO A INNESTO A L QSL-3/8-8


Raccordo a innesto a L QSL-3/8-8 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=6,7 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Peso37 g
Materialepbt
Connessione 1r 3/8
Profiloqsl
Connessione 214,5
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
3,46 IVA esclusa
/ Unità
4,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione