578317-BUSSOLA A INNESTO NPQH-D-S4-E-P10

Manicotto a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQH-D-S4-E-P10
Rubix:160000000606689
Produttore:578317
EAN:4052568060206
578317-BUSSOLA A INNESTO NPQH-D-S4-E-P10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1plug-in sleeve ø 4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 578317-BUSSOLA A INNESTO NPQH-D-S4-E-P10


Bussola a innesto NPQH-D-S4-E-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=2 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 20 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3,18 g
Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1plug-in sleeve ø 4 mm
Profilostandard
Connessione 2plug-in sleeve ø 4 mm
Temperatura massima150 °C
Codice doganale76169990
2,19 IVA esclusa
/ Unità
2,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione