153270-TAPPO QSC-10H

Tappo di chiusura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSC-10H
Rubix:160000000582660
Produttore:153270
EAN:4052568011260
153270-TAPPO QSC-10H

Riepilogo info tecniche

Materialepbt
Connessione 110 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153270-TAPPO QSC-10H


Tappo piastra otturatrice QSC=10H=Standard, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10, Pressione di esercizio a intervallo completo temperatura=-0,95 - 6 bar, Pressione di esercizio dipendente da temperatura=-0,95 - 14 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42x11x11 mm
Peso2,53 g
Materialepbt
Connessione 110 mm
Profiloqsc-h
Connessione 211 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39269097
€ 1,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione