578304-CONNETTORE A INNESTO NPQH-D-S6-Q4-P10

Connettore a spina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:NPQH-D-S6-Q4-P10
Rubix:160000000606676
Produttore:578304
EAN:4052568060077
578304-CONNETTORE A INNESTO NPQH-D-S6-Q4-P10
brand logo
Riepilogo info tecniche
Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 578304-CONNETTORE A INNESTO NPQH-D-S6-Q4-P10


Connettore NPQH-D-S6-Q4-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=3 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7,3 g
Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 16 mm
Profilostandard
Connessione 24 mm
Temperatura massima150 °C
Codice doganale76169990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,41 IVA esclusa
/ Unità
4,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione