01060914-RACCORDO ISTANTANEO KQ2T10-00A-X35

Raccordo a T

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2T10-00A-X35
Rubix:999200300015338
Produttore:KQ2T10-00A-X35
01060914-RACCORDO ISTANTANEO KQ2T10-00A-X35

Riepilogo info tecniche

Materialec3604, pbt, pp, acciaio inossidabile 303
Connessione 110 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01060914-RACCORDO ISTANTANEO KQ2T10-00A-X35


Raccordo a T

Punti di forza

•Accetta tubi in nylon e uretano
Adatto sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di rilascio permette una facile rimozione del tubo senza danneggiarlo
Pressione massima di vuoto di 1.0MPa

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18 g
Materialec3604, pbt, pp, acciaio inossidabile 303
Connessione 110 mm
Profilokq2t
Connessione 210 mm
Temperatura massima60 °C
€ 8,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore