11956-RACCORDO A L A NIPPLO SPINATO LCN-1/8-PK-4

Raccordi filettati a nipplo spinato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LCN-1/8-PK-4
Rubix:160000000579058
Produttore:11956
EAN:4052568021290
11956-RACCORDO A L A NIPPLO SPINATO LCN-1/8-PK-4

Riepilogo info tecniche

Materialealluminio
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11956-RACCORDO A L A NIPPLO SPINATO LCN-1/8-PK-4


Raccordo a L con barbigli LCN-1/8-PK-4 Orientabile, con anello di tenuta. Dimensione nominale=2,9 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Pressione di esercizio a intervallo completo temperatura=-0,95 - 10 bar, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sul metodo di funzionamento e pilota=Operazione di lubrificazione possibile (successivamente richiesto per ulteriori operazioni)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x60x20 mm
Peso9,91 g
Materialealluminio
Connessione 1g 1/8
Connessione 26
Paese d'origineDE
Codice doganale79070000
6,03 IVA esclusa
/ Unità
7,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore