00073905-ARTICOLO KGS04-01S

KGH Connettore maschio one-touch

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KGS04-01S
Rubix:999221025036188
00073905-ARTICOLO KGS04-01S

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inossidabile 303 (corpo / filetto) e pbt
Connessione 1r 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00073905-ARTICOLO KGS04-01S


Ambienti corrosivi con temperature fino a 60°C
KGS, raccordo istantaneo inox, Connettore maschio a testa esagonale

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9 g
Materialeacciaio inossidabile 303 (corpo / filetto) e pbt
Connessione 1r 1/8
Profiloprofilo di tenuta speciale (riduce la resistenza all'inserimento del tubo)
Connessione 24
Temperatura massima60 °C
Tipologiaconnettore maschio con testa esagonale (con filetto, serie 10-kgs)
Diametro tubo4 mm
13,55 IVA esclusa
/ Unità
16,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione