558784-RACCORDO A INNESTO A L NPQM-L-Q10-S10-P10

Connettore a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQM-L-Q10-S10-P10
Rubix:160000000603363
Produttore:558784
EAN:4052568055226
558784-RACCORDO A INNESTO A L NPQM-L-Q10-S10-P10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone (alloggiamento);nbr (guarnizione)
Connessione 1plug-in socket ø 10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 558784-RACCORDO A INNESTO A L NPQM-L-Q10-S10-P10


Raccordo a innesto a L NPQM-L-Q10-S10-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=8,5 mm, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 16 bar, Fluido d'esercizio=(* Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Acqua, come da dichiarazione del costruttore, vedi www.festo.com)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso29,4 g
Materialeottone (alloggiamento);nbr (guarnizione)
Connessione 1plug-in socket ø 10 mm
Connessione 2for 10 mm o.d. pipe
Temperatura massima70 °C
€ 4,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione