186180-RACCODO A INNESTO A Y QSY-G1/8-6

Raccordo a Y a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSY-G1/8-6
Rubix:160000000587759
Produttore:186180
EAN:4052568039844
186180-RACCODO A INNESTO A Y QSY-G1/8-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186180-RACCODO A INNESTO A Y QSY-G1/8-6


Raccordo a innesto a Y QSY-G1/8-6 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=4,2 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x70x15 mm
Peso18 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Profilostandard
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
7,35 IVA esclusa
/ Unità
8,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione