578335-RACCORDO A INNESTO NPQH-D-M5-Q6-P10

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:NPQH-D-M5-Q6-P10
Rubix:160000000606707
Produttore:578335
EAN:4052568060381
578335-RACCORDO A INNESTO NPQH-D-M5-Q6-P10
Riepilogo info tecniche
Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m5
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 578335-RACCORDO A INNESTO NPQH-D-M5-Q6-P10


Raccordo a innesto NPQH-D-M5-Q6-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=2,5 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)165x145x13 mm
Peso11,83 g
Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m5
Profilostandard
Connessione 26 mm
Temperatura massima150 °C
Codice doganale74199990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,43 IVA esclusa
/ Unità
2,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione