00762363-ARTICOLO KQB2H06-M5
KQB2H Connettore maschio one-touch
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:KQB2H06-M5
Rubix:999221025045868
Produttore:KQB2H06-M5
EAN:3618036036398



Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox 304 (pulsante di rilascio, guida, mandrino); fkm speciale (guarnizione, o-ring); c3604 (corpo connettore maschio, perno); acciaio inox 316 (corpo gomito maschio) |
|---|---|
| Connessione 1 | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00762363-ARTICOLO KQB2H06-M5
In seguito alle richieste del settore di una gamma di raccordi metallici leggeri, privi di grasso e ad alte prestazioni, gli ingegneri della Ricerca e Sviluppo di SMC, leader mondiale nella pneumatica, hanno risposto all'appello con la nuova gamma di raccordi in acciaio inox e ottone della serie KQG2/KFG2 e KQB2. Progettati per applicazioni in cui la resistenza al calore, alla corrosione e agli agenti chimici è una necessità, gli ingegneri di SMC hanno semplicemente preso le loro popolari gamme di raccordi metallici KQG/KFG e KQB, aggiungendo alcune opzioni mancanti e rendendoli ancora più piccoli, leggeri e resistenti. La serie KQG2 di raccordi one-touch in acciaio inox 316 di SMC, che è più piccola del 30% e più leggera del 62% rispetto ai modelli precedenti, include ora 8 nuove opzioni, estendendo così la gamma a 17 modelli in totale. Inoltre, con l'aggiunta di due nuove misure di tubo, questi raccordi possono essere utilizzati con una varietà di diametri di tubo da 3,2 mm a 16 mm. Anche la serie KFG2, i raccordi a inserto in acciaio inox 316 di SMC, è stata aumentata da 5 a 9 opzioni di modello e sono anch'essi più piccoli del 44% e più leggeri del 37% rispetto alla vecchia gamma KFG. Ora disponibili con filettature NPT e con l'aggiunta di un tubo da 16 mm, questi raccordi possono operare a temperature comprese tra -65 ºC e 260 ºC, se scelti senza agente sigillante. Inoltre, grazie alla tenuta senza manicotto, è garantita una manutenzione più semplice. Infine, a completare la gamma di raccordi metallici aggiornati di SMC c'è l'opzione in ottone, la serie KQB2. Più piccola del 30% e più leggera del 62% rispetto ai modelli precedenti, questa gamma è stata ampliata da 9 a 17 modelli, con filettature NPT e G. Inoltre, grazie alla nichelatura elettrolitica applicata a tutte le parti in ottone, questi raccordi avranno un aspetto gradevole per tutta la loro vita operativa.
-Connettore maschio.
-Compatto e leggero.
-Flessibilità di progettazione.
-Serie priva di grassi.
-RoHS.
O.D. del tubo applicabile: 06 (Ø6)
Dimensione dell'attacco: Filettatura M5 (M5X0,8)
Sigillante: Nessuno
-Compatto e leggero.
-Flessibilità di progettazione.
-Serie priva di grassi.
-RoHS.
O.D. del tubo applicabile: 06 (Ø6)
Dimensione dell'attacco: Filettatura M5 (M5X0,8)
Sigillante: Nessuno
Punti di forza
Compatto e leggero
Senza grasso
Materiale del tubo applicabile: FEP, PFA, nylon, nylon morbido, poliuretano, poliolefina
Senza grasso
Materiale del tubo applicabile: FEP, PFA, nylon, nylon morbido, poliuretano, poliolefina
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox 304 (pulsante di rilascio, guida, mandrino); fkm speciale (guarnizione, o-ring); c3604 (corpo connettore maschio, perno); acciaio inox 316 (corpo gomito maschio) |
| Connessione 1 | 6 mm |
| Profilo | kqb2 |
| Connessione 2 | m5x0,8 |
| Temperatura massima | 150 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione