50-6811-0657 6811 6-1/4

Adattatore per stelo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:6811 6-1/4
Rubix:170000000470539
Produttore:50-6811-0657
50-6811-0657 6811 6-1/4

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato (corpo);nbr (o-ring);ptfe, nbr, pa (guarnizione)
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 50-6811-0657 6811 6-1/4


I modelli Sprint sono caratterizzati da una grande adattabilità dei filetti maschio con filetti femmina BSP paralleli (ISO-228) anche in presenza di superfici non perfettamente piane o irregolari. Ciò è possibile grazie a un anello in Teflon sul filetto maschio, che garantisce una tenuta perfetta tra i due filetti.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone nichelato (corpo);nbr (o-ring);ptfe, nbr, pa (guarnizione)
Connessione 1g 1/4
Profilo6811
Connessione 26
1,10 IVA esclusa
/ Unità
1,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione