186291-RACCORDO A INNESTO A L, ORIENTABILE QSRL-G3/8-10

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSRL-G3/8-10
Rubix:160000000587870
Produttore:186291
EAN:4052568076122
186291-RACCORDO A INNESTO A L, ORIENTABILE QSRL-G3/8-10

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186291-RACCORDO A INNESTO A L, ORIENTABILE QSRL-G3/8-10


Raccordo a innesto a L, orientabile QSRL-G3/8-10 Orientabile di 360°, con cuscinetti a sfere, filetto maschio con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=6,2 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x25x40 mm
Peso62,35 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 3/8
Profilostandard
Connessione 210
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
€ 36,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione