186164-RACCORDO A INNESTO A T QST-G3/8-10

Raccordo a T a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:QST-G3/8-10
Rubix:160000000587743
Produttore:186164
EAN:4052568039684
186164-RACCORDO A INNESTO A T QST-G3/8-10
Riepilogo info tecniche
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 186164-RACCORDO A INNESTO A T QST-G3/8-10


Raccordo a innesto a T QST-1/2-10 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=8,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)130x120x40 mm
Peso50,65 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 3/8
Profilostandard
Connessione 210
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
8,00 IVA esclusa
/ Unità
9,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione