570451-RACCORDO A INNESTO NPQM-D-G12-Q14-P10

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQM-D-G12-Q14-P10
Rubix:160000000605065
Produttore:570451
EAN:4052568058395
570451-RACCORDO A INNESTO NPQM-D-G12-Q14-P10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone (alloggiamento); nbr (guarnizione)
Connessione 1g 1/2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 570451-RACCORDO A INNESTO NPQM-D-G12-Q14-P10


Raccordo a innesto NPQM-D-G12-Q14-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=12 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso43 g
Materialeottone (alloggiamento); nbr (guarnizione)
Connessione 1g 1/2
Profilostandard
Connessione 214
Paese d'origineIT
Codice doganale74199990
€ 5,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione