L INTERMEDIO 15/12 3061500
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:3061500
Rubix:999190900055891

Documenti
Dettagli del prodotto : L INTERMEDIO 15/12 3061500
RACCORDO AD L INTERMEDIO 1° Diametro nominale Tubo:15.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:12.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | 15 |
| Profilo | l intermedio |
| Connessione 2 | 12,5 |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo ad l intermedio |
| Diametro tubo | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
