4099-RACCORDO PER MONTAGGIO RAPIDO ACK-1/2-PK-13
Connettore rapido
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:ACK-1/2-PK-13
Rubix:160000000578178
Produttore:4099
EAN:4052568018689

Documenti
Dettagli del prodotto : 4099-RACCORDO PER MONTAGGIO RAPIDO ACK-1/2-PK-13
Raccordo rapido ACK-1/2-PK-13 Filetto femmina con anello di tenuta. Diametro nominale=12 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Fluido d'esercizio=(* Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Acqua, come da dichiarazione del costruttore, vedi www.festo.com), Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 35,6 g |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Connessione 1 | g 1/2 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione