153272-TAPPO QSC-16H

Tappo di chiusura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSC-16H
Rubix:160000000582662
Produttore:153272
EAN:4052568033446
153272-TAPPO QSC-16H

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (alloggiamento)
Connessione 116 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153272-TAPPO QSC-16H


Tappo piastra otturatrice QSC=16H=Standard, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1, Pressione di esercizio a intervallo completo temperatura=-0,95 - 6 bar, Pressione di esercizio dipendente da temperatura=-0,95 - 14 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6,66 g
Materialepbt (alloggiamento)
Connessione 116 mm
Profilostandard
Connessione 216 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39269097
€ 1,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione