6260-RACCORDO A L PER MONTAGGIO RAPIDO LCK-1/8-PK-6-KU

Raccordo rapido girevole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LCK-1/8-PK-6-KU
Rubix:160000000578484
Produttore:6260
EAN:4052568019600
6260-RACCORDO A L PER MONTAGGIO RAPIDO LCK-1/8-PK-6-KU

Riepilogo info tecniche

Materialepolimero
Connessione 1g 1/8 in
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6260-RACCORDO A L PER MONTAGGIO RAPIDO LCK-1/8-PK-6-KU


Raccordo rapido girevole LCK-1/8-PK-6-KU con 2 anelli di tenuta. Dimensione nominale=5,3 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=bordo di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Pressione di esercizio=0 - 16 bar, Temperatura ambiente=-10 - 60 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9,6 g
Materialepolimero
Connessione 1g 1/8 in
Connessione 28 mm
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
€ 5,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore