130679-RACCORDO A INNESTO QS-1/4-10-50

Raccordi rapidi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-1/4-10-50
Rubix:160000000581222
Produttore:130679
EAN:4052568024000
130679-RACCORDO A INNESTO QS-1/4-10-50

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130679-RACCORDO A INNESTO QS-1/4-10-50


Raccordo a innesto con filettatura maschio QS-1/4-10-50 con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,7 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=50

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)105x77x90 mm
Peso20,5 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/4
Profilostandard
Connessione 210
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
1,70 IVA esclusa
/ Unità
2,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore