130610-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-8-4

Connettore a innesto a Y

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSY-8-4
Rubix:160000000581160
Produttore:130610
EAN:4052568023683
130610-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-8-4

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130610-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-8-4


Connettore a Y a innesto QSY-8-4 riduzione. Dimensioni = Standard, dimensione nominale = 1,7 mm, posizione di montaggio = qualsiasi, dimensioni contenitore = 10, struttura design = principio Push/pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12,4 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 18 mm
Profilonorma
Connessione 24 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
€ 5,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione