Riferimenti
Titan Engineering:RPXT0406L0
Rubix:999190900056797
Produttore:T0406L0


Riepilogo info tecniche
| Materiale | pom (poliossimetilene / acetalico) |
|---|---|
| Connessione 1 | innestabile per tubo ø6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GOMITO INNESTABILE CON CODOLO 6 T0406L0
GOMITO INNESTABILE CON CODOLO 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | pom (poliossimetilene / acetalico) |
|---|---|
| Connessione 1 | innestabile per tubo ø6 mm |
| Profilo | plug-in elbow connector (gomito innestabile con codolo) |
| Connessione 2 | innestabile per tubo ø6 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | gomito innestabile con codolo (t04l0) |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore