EQUAL ELBOW 14MM 3102 14 00

Legris Gomito a pressione pneumatico 3106 LF3000

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Parker:3102 14 00
Rubix:160000001717593
Produttore:3102 14 00
EAN:0820099210025
EQUAL ELBOW 14MM 3102 14 00
Riepilogo info tecniche
Materialepolimero tecnico
Connessione 114 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : EQUAL ELBOW 14MM 3102 14 00


La gamma di raccordi pneumatici LF 3000, con la sua ampia varietà di forme e configurazioni, consente di trovare il connettore perfetto per soddisfare le proprie esigenze e pertanto ottimizzare l'utilizzo dell'apparecchiatura.

Il raccordo a innesto è il modo più intuitivo per collegare tubi a un raccordo al fine di creare una rete di distribuzione dei fluidi. Grazie alla sua facilità di montaggio, versatilità e durata eccezionale, il raccordo a innesto contribuisce a migliorare l’efficienza della macchina.

Inoltre, il design brevettato avanzato dell’LF 3000 contribuisce a ridurre i costi di utilizzo totali.

Applicazioni: Robotica, Automotive, Pneumatica, Tessile, Imballaggio, Vuoto
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: tubo da 14 mm
Dimensione attacco 1: 14 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione raccordo 2: diametro esterno del tubo 14 mm
Dimensione raccordo 2: 14 mm (diametro esterno)
Tipo raccordo 2: Tubo
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), altri fluidi: Si prega di consultarci
Materiale dell'anello di tenuta: Acciaio inox
Dimensione del foro: n/a
Tipo di foro: n/a
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale, lavorazione dei prodotti chimici, elettronica, semiconduttori, produzione di energia, energie rinnovabili, trasporti, macchine fuoristrada
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Serie di prodotti: LF 3000®
Stile del prodotto: Raccordi a pressione
Stile del prodotto: Raccordi a pressione
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione pneumatici - LF 3000®
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Gomito 90°
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,015

Informazioni tecniche


Attributi
Peso15 g
Peso imballaggio182 g
Materialepolimero tecnico
Connessione 114 mm
Connessione 214 mm
Temperatura massima80 °C
60 mm
90 mm
Codice doganale73079980
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,26 IVA esclusa
/ Unità
11,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione