153205-DISTRIBUTORE MULTIPLO QST3-10-8

Distributore multiplo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QST3-10-8
Rubix:160000000582595
Produttore:153205
EAN:4052568032890
153205-DISTRIBUTORE MULTIPLO QST3-10-8

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1for 10 mm o.d. pipe
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153205-DISTRIBUTORE MULTIPLO QST3-10-8


Distributore multiplo QST3-10-8 Orientabile a 360°, 4 uscite. Taglia=Standard, Diametro nominale=4,9 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Principio Push-Pull, Dimensioni contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x35x24 mm
Peso33 g
Materialepbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1for 10 mm o.d. pipe
Connessione 2for tubing with external ø 8 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
10,38 IVA esclusa
/ Unità
12,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione