00975961-ARTICOLO KQ2L04-06A

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2L04-06A
Rubix:999221025047832
Produttore:00975961
EAN:3618036059298
00975961-ARTICOLO KQ2L04-06A

Riepilogo info tecniche

Materialepolipropilene
Connessione 14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00975961-ARTICOLO KQ2L04-06A


Accoppiamento a innesto Colore bianco - Riduttore angolato
KQ2L, raccordo istantaneo colore bianco - Innesto a gomito di riduzione

Punti di forza

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Materialepolipropilene
Connessione 14 mm
Connessione 26 mm
Temperatura massima60 °C
Codice doganale39174000
2,63 IVA esclusa
/ Unità
3,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione