RACCORDO GOMITO GIR. M5 TUBO D.2 RGR520
RACCORDI AUTOMATICI IN OTTONE MINI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:RGR5.20
Rubix:999220217015723
Produttore:RGR520


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato (corpo) / ottone (pinza) |
|---|---|
| Connessione 1 | filettatura cilindrica con o-ring (m5) |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO GOMITO GIR. M5 TUBO D.2 RGR520
ASTA CON FILETTO CILINDRICO IN ANELLO SEMPLICE Diametro tubo:2,00 mm Filettatura:M5
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato (corpo) / ottone (pinza) |
|---|---|
| Connessione 1 | filettatura cilindrica con o-ring (m5) |
| Profilo | serie mini |
| Connessione 2 | tubo ø2,0 mm (innesto) |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | asta con filetto cilindrico in anello semplice |
| Diametro tubo | 2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione