133003-RACCORDO A INNESTO QSM-M5-3-I-R

QSM Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSM-M5-3-I-R
Rubix:160000000581730
Produttore:133003
EAN:4052568028947
133003-RACCORDO A INNESTO QSM-M5-3-I-R

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio, pom, nbr
Connessione 1male thread m5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 133003-RACCORDO A INNESTO QSM-M5-3-I-R


Raccordo a innesto QSM-M5-3-I-R Filetto maschio con esagono interno. Taglia=Mini, Diametro nominale=1,9 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio, pom, nbr
Connessione 1male thread m5
Connessione 23
Temperatura massima80 °C
Codice doganale74199990
€ 1,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione