REG. FLUSSO BIDIREZ.06-1/8 CON POMOLO 300618P
REGOLATORI DI FLUSSO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX300618P
Rubix:999190900055759
Produttore:300618P


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/8' (bspp, rosca parallela) |
Documenti
Dettagli del prodotto : REG. FLUSSO BIDIREZ.06-1/8 CON POMOLO 300618P
REGOLATORE DI FLUSSO BIDIREZIONALE 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/8' (bspp, rosca parallela) |
| Profilo | con pomolo (regolazione con manopola) |
| Connessione 2 | ø6 (connessione tubo) |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | regolatore di flusso bidirezionale (con pomolo) |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione