130771-RACCORDO A INNESTO A L QSML-M5-4-100
Raccordo a L a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSML-M5-4-100
Rubix:160000000581314
Produttore:130771
EAN:4052568024925

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / nbr / pom / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | m5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 130771-RACCORDO A INNESTO A L QSML-M5-4-100
Raccordo a innesto a L QSML-M5-4-100 orientabile a 360°, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensione=Mini, Dimensione nominale=1,7 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=100
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 84x70x58 mm |
|---|---|
| Peso | 3,74 g |
| Materiale | pbt / nbr / pom / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | m5 |
| Connessione 2 | 4 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore