190667-RACCORDO A INNESTO A T QST-1/8-10

Raccordo a T a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QST-1/8-10
Rubix:160000000589154
Produttore:190667
EAN:4052568042998
190667-RACCORDO A INNESTO A T QST-1/8-10

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (guarnizione); acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di ritenzione del tubo)
Connessione 1r 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 190667-RACCORDO A INNESTO A T QST-1/8-10


Raccordo a innesto a T QST-1/8-10 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=6 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x40x15 mm
Peso38,24 g
Materialepbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (guarnizione); acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di ritenzione del tubo)
Connessione 1r 1/8
Profilostandard
Connessione 210
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
6,43 IVA esclusa
/ Unità
7,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione