130698-CONNETTORE A INNESTO QS-12H-10-20

Connettore a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-12H-10-20
Rubix:160000000581241
Produttore:130698
EAN:4052568024192
130698-CONNETTORE A INNESTO QS-12H-10-20

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 112 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130698-CONNETTORE A INNESTO QS-12H-10-20


Connettore QS-12H-10-20 Con manicotto a innesto. Taglia=Standard, Diametro nominale=6,3 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=20, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)86x86x72 mm
Peso11,7 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 112 mm
Profilostandard
Connessione 210 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
2,97 IVA esclusa
/ Unità
3,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione