578288-RACCORDO A INNESTO A L NPQH-L-G38-Q10-P10

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:NPQH-L-G38-Q10-P10
Rubix:160000000606660
Produttore:578288
EAN:4052568059910
578288-RACCORDO A INNESTO A L NPQH-L-G38-Q10-P10
Riepilogo info tecniche
Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 578288-RACCORDO A INNESTO A L NPQH-L-G38-Q10-P10


Raccordo a innesto a L NPQH-L-G38-Q10-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=8,5 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Peso38,5 g
Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 3/8
Profilostandard
Connessione 210
Codice doganale74199990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,42 IVA esclusa
/ Unità
6,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore