L FEMMINA 8/6 1/8 305F0818
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:305F0818
Rubix:999190900055882


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (corpi ottone uni en 12164 cw614n / uni en 12165 cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 (bsp parallela uni-iso 228) |
Documenti
Dettagli del prodotto : L FEMMINA 8/6 1/8 305F0818
RACCORDO AD L FEMMINA 1° Diametro nominale Tubo:8.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (corpi ottone uni en 12164 cw614n / uni en 12165 cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 (bsp parallela uni-iso 228) |
| Profilo | raccordo ad l femmina (female l adaptor) |
| Connessione 2 | tubo ø8/6 mm |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipologia | raccordi a calzamento (serie 300) |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione