T CENTRALE 8/6 1/4 3070814
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX3070814
Rubix:999190900055896
Produttore:3070814


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (nichelato) / uni en 12165 cw617n (nichelato) |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : T CENTRALE 8/6 1/4 3070814
RACCORDO A T CENTRALE 1° Diametro nominale Tubo:8.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (nichelato) / uni en 12165 cw617n (nichelato) |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4 |
| Profilo | t centrale |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipologia | raccordo a calzamento |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore